Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe P7R Core 15/440/1000/1400 lm Akku 1 Li-Ion 15/130/210/300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000901283
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502181
EAN/GTIN:
     4058205020510
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand · Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen · extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68) · Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum · bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge SystemLieferung inkl. Akkusatz, Handschlaufe, MagnetladekabelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Akku
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
4800 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser 1000lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,50*
€ 71,79*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 71,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,42*
€ 72,06*
1 Tag
61
1
€ 4,99*
ab € 63,00*
€ 72,14*
Lager 2478
58
1
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 76,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,08*
Zubehör
Ledlenser
502237
ab € 5,22*
Zubehör
Ledlenser
502238
ab € 10,39*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.