| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729471 Herst.-Nr.: 502181 EAN/GTIN: 4058205020510 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502181 P7R Core Box Die P7R Core im eleganten und leichten Gehäuse beeindruckt mit außergewöhnlicher Leucht-Power und zukunftsweisenden Technologien. Dank Smart Light Technology sind alle Lichtfunktionen personalisierbar und können in beliebiger Reihenfolge abgerufen werden. Die Taschenlampe wird von einem leistungsstarken 21700-Akku betrieben, der unkompliziert durch Öffnen der Endkappe gewechselt werden kann. Mit dem extremen Schutz gegen Wasser und Staub übersteht die P7R Core sogar dauerhaftes Untertauchen. Selbst unser patentiertes³ Advanced Focus System funktioniert bei bis zu einem Meter Wassertiefe. Das macht die P7R Core endgültig zur idealen Taschenlampe für wirklich jede Gelegenheit. Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68) Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum Bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502181 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,59* | € 72,22* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,66* | € 72,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 62,69* | € 72,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 62,56* | € 72,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 62,69* | € 72,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|