| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1932528 Herst.-Nr.: 502181 EAN/GTIN: 4058205020510 |
| |
|
| | |
| Die wiederaufladbare Allround-Taschenlampe P7R Core verfügt über ein patentiertes Fokussiersystem für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, und steckt dank der innovativen Flex Sealing-Technologie selbst dauerhaftes Untertauchen locker weg (Schutzklasse IP68). Alle Lichtfunktionen sind personalisierbar und können in beliebiger Reihenfolge abgerufen werden. Bei einer Länge von 15,8 cm erreicht die Leuchte in der stärksten von vier Leuchtstufen eine flimmerfreie Lichtleistung von 1400 lm (Boost), womit eine Leuchtweite von bis zu 300 m erreicht wird (Power-Modus: 1000lm, 210m). Im Energiesparmodus mit 15 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 90 Stunden. Daneben steht eine Blink-, SOS- und Stroboskopfunktion sowie eine Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende 21700 Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 4800 mAh), der unkompliziert durch Öffnen der Endkappe gewechselt werden kann, wird bequem über das beiliegende Magnetladekabel innerhalb von 4,5 Stunden geladen. Optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand und gibt beim Aufladen den Ladestand an. Eine praktische Handschlaufe rundet den Lieferumfang ab. Gewicht mit Akku: 202 g. Länge (defokussiert): 158 mm. Kopfdurchmesser: 35 mm. Gehäusedurchmesser: 27 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Position, Blink, S.O.S., Strobe. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Frontschalter. Eigenschaften: Dimmbar, Transportsicherung, Flimmerfrei, Memory Funktion, Sicherungsmodus. Lieferumfang: P7R Core, 1 Akku, Handschlaufe, Magnetladekabel. Schutzklasse: IP54. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: true, ANSI: sonstige, Länge: 158 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP68, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: sonstige, Gesamtgewicht: 202 g, Anzahl der Batterien: 1, mit Batterien mitgeliefert: true, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ledlenser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 502181 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Taschenlampe (Ex-), Ex-Taschenleuchte, Ex-Taschenlampe |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,19* | € 72,27* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,70* | € 72,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 62,98* | € 72,56* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 62,96* | € 72,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 63,05* | € 72,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|