| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000897203 Herst.-Nr.: 5965721 EAN/GTIN: 4036351259107 |
| |
|
| | |
| geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 730mm· Länge: 1270mm· Gewicht: 100kg· Höhe: 1130mm· Leerlaufdrehzahl: 1400min-¹· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Antrieb: | direkt | Arbeitshöhe: | 850-1150 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennholzsäge, Wippkreissägen, Wippsäge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 756,23* | € 826,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 794,49* | € 871,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,28* | € 876,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,54* | € 906,78* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 801,96* | € 910,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|