Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippkreissäge HWS 720 K Sägeblattabmessung 700mm 4,5 kW direkt HOLZKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000897203
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5965721
EAN/GTIN:
     4036351259107
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge
geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 730mm· Länge: 1270mm· Gewicht: 100kg· Höhe: 1130mm· Leerlaufdrehzahl: 1400min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sägeblattabmessung:
700 mm
Schnittbereich:
240 Rundholz mm
Nennaufnahmeleistung:
4,5 kW
Antrieb:
direkt
Arbeitshöhe:
850-1150 mm
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Steckertyp:
CEE
Marke:
HOLZKRAFT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brennholzsäge, Wippkreissägen, Wippsäge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 750,85*
€ 820,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,33*
€ 865,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,90*
€ 869,92*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 832,06*
€ 900,28*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 802,14*
€ 904,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,28*
€ 1.071,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,36*
€ 1.065,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,66*
€ 1.039,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,20*
€ 1.016,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,06*
€ 990,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.