| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000893814 Herst.-Nr.: 6000000483 EAN/GTIN: 8011469993118 |
| |
|
| | |
| alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter ThermoschutzschalterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 25,4 mm (1?) AG | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Schlauchanschluss, Bachlauf-Teichpumpe, Bachlaufpumpen, Gartenbrunnenpumpe, Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, sicce bachlaufpumpe 5400 l/h, absauggerät (medizin), Kellerentwässerungspumpe, Pumpen, Schmutzwasserpumpe, Tauchpumpen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,95* | € 92,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 79,56* | € 92,46* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,58* | € 92,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 84,94* | € 97,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,47* | € 97,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|