Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCE 6000000483 Bachlaufpumpe 5400 l/h 4 m 135 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SICCE 6000000483 Bachlaufpumpe 5400 l/h 4 m 135 W
SICCE 6000000483 Bachlaufpumpe 5400 l/h 4 m 135 W
SICCE 6000000483 Bachlaufpumpe 5400 l/h 4 m 135 W
Artikel-Nr.:
     1955B-2019082889
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     6000000483
EAN/GTIN:
     8011469993118
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Bachlaufpumpe 5400 l/h 4m 135W SICCE alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
36410107
HerstellerNr:
6000000483
Werksnummer:
4000893814
Länge netto mm:
275,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
245,00
Gewicht netto Kg:
4,210000
Gewicht brutto Kg:
4,210000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5400 l/h
Produktart:
Bachlaufpumpe
Ausfuehrung:
135 W
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 80,15*
€ 92,84*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 80,33*
€ 92,85*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 93,22*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 82,99*
€ 95,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,91*
€ 98,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.