| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000893814 Herst.-Nr.: 6000000483 EAN/GTIN: 8011469993118 |
| |
|
| | |
| alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4kg · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Schlauchanschluss, Bachlauf-Teichpumpe, Bachlaufpumpen, Gartenbrunnenpumpe, Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, sicce bachlaufpumpe 5400 l/h, absauggerät (medizin), Kellerentwässerungspumpe, Pumpen, Schmutzwasserpumpe, Tauchpumpen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,83* | € 91,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,27* | € 91,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,23* | € 92,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,26* | € 96,93* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 82,01* | € 97,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|