Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittelschlauchset Gr. 1/4 ” 8 tlg. Loc-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000879840
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L40415
EAN/GTIN:
     662633404152
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
gelenkschlauch-set 1/4"
Loc-Line · 6,35 mm (1/4 Zoll) · Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen · Art.-Nr. 4000 879 840 bestehend aus:2 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm1 Stück Runddüse 1,5 mm Ø1 Stück Runddüse 3 mm Ø1 Stück Runddüse 6 mm Ø1 Stück Breitstrahldüse 25 mm1 Stück Gewindenippel NPT R 3,18 mm (1/8\")1 Stück Gewindenippel NPT R 6,35 mm (1/4\")
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, Gelenkschlauch, Kühlleitungsschlauch, Kühlleitungsset, Kühlmittelschlauch, Kühlmittelschlauchsysteme, Loc-Line
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,49*
5 Tage
177
1
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 9,66*
5 Tage
140
1
€ 4,79*
ab € 6,79*
€ 9,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,76*
Lager 2478
68
5
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L40001FLEXI
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.