| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3096000002 Herst.-Nr.: 40415 EAN/GTIN: 0662633404152 |
| |
|
| | |
| Kühlmittelschlauch-Satz 1/4" Ausführung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen. Anwendung: Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren und bei vielem mehr. Satzinhalt: 2 Segmentschläuche, 147 mm 1 Flachdüse, 24 mm breit 3 Runddüsen, Ø 1,5; 3,0; 6,0 mm 2 Anschlussnippel, R 1/8" und 1/4" Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, KühlmittelschlauchSortiment, teilig, QR4030247, FlexiBox, Flexi-Box, Kühlschlauch, Kühlmittelschlauch-Satz, Sortiment, Schlauchsystem, Satz, 1/4, Kühlmittelschlauch, 1/4", IBT, Kühlmittelschlauch-Sortiment, Zoll, Kühlmittel-Schlauchsystem, Zubehör Kühlmittel, 662633404152, 3096000002, 96000002 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,69* | € 9,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,67* | € 9,41* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,82* | € 9,41* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,86* | € 9,51* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,53* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|