| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-209861 Herst.-Nr.: 40415 EAN/GTIN: 662633404152 |
| |
|
| | |
| Kühlmittelschlauch-Satz 1/4", 8-teilig Ausführung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen. Anwendung: Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr. Satzinhalt: 2 Segmentschläuche, 147 mm 1 Flachdüse, 24 mm breit 3 Runddüsen, Ø 1,5; 3,0; 6,0 mm 2 Anschlussnippel, R 1/8" und 1/4" Weitere Informationen: | | Zoll: | 44652 | Markenname: | LOC-LINE | Herstellername: | IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH | Herstellerartikelnummer: | 40415 | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, 96000002, FlexiBox, Flexi-Box, IBT, Kühlmittelschlauch, Kühlmittelschlauch-Satz, KühlmittelschlauchSortiment, Kühlmittelschlauch-Sortiment, Kühlschlauch, QR4030247, Satz, Schlauchsystem, Sortiment, Zoll |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 8,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,67* | € 9,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,67* | € 9,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,80* | € 9,20* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,88* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|