überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der gängisten Akkus und Batterien · durch einfaches Kontaktieren der zu überprüfenden Batterie wird innerhalb von 2-3 Sekunden der tatsächliche Energiegehalt der Zelle in 10%-Schritten angezeigt · zusätzlich zur prozentualen Kapazität wird die Zellenspannung in Volt (V) angegeben · Folgende Zelltypen können überprüft werden:3 V Lithium-Knopfzellen: CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR1632, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2330, CR2354, CR2430, CR2450, CR2477, CR3033 V Lithium Photo Batterien: CR2, CR123(A)1,5 V Alkaline-Knopfzellen: LR41, LR43, LR44, LR45, LR48, LR50, LR52, LR53, LR54, LR55, LR57, LR58, LR59, LR60, LR63, LR66, LR691,44 V Zink-Luft Knopfbatterien: 10, 13, 675, 31212 V Alkaline-Batterien: A23, A271,5 V Alkaline-Batterien: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)9 V Alkaline-Batterie: 9V Block (E)1,2 V NiMH/NiCd-Akkus: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)1,5 V Lithium-Batterien: AAA (Micro), AA (Mignon)3,6 V/3,7 V Li-Ion-Akkus: 14500, 14650, 16340, 17500, 18500, 18650, 22650, 26650Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 4000 901 814Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|