Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Innen-B470xT360xH210mm X-ABS Ku.36l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000871941
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     689500171
EAN/GTIN:
     4006793002388
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · bis zu 50 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen · frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale · mit Wasserwaagen-Halterung sowie Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und Dokumentenfach im Kofferdeckel · bis zu 30 Kilogramm belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen · Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung · Kippzylinderschlösser · Ausstattung: 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbarWeitere technische Eigenschaften:· Außentiefe: 460mm· Außenhöhe: 270mm· Außenbreite: 490mm· Rahmen: Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,62*
€ 241,38*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 208,67*
€ 242,93*
Lager 2478
34
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 243,78*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,99*
€ 244,14*
5 Tage
167
Frei Haus
ab € 202,15*
€ 247,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598044161
ab € 42,29*
Zubehör
Parat
596005551
ab € 23,01*
Zubehör
Parat
594003551
ab € 16,55*
Zubehör
Parat
591043551
ab € 31,79*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,43*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,86*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,74*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,24*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.