Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Innen-B470xT360xH210mm X-ABS Ku.36l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6527025110
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     689500171
EAN/GTIN:
     4006793002388
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · bis zu 50 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen · frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale · mit Wasserwaagen-Halterung sowie Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und Dokumentenfach im Kofferdeckel · bis zu 30 kg belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen · Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierungmit Kippzylinderschloss · Ausstattung: 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbarWeitere technische Eigenschaften:· Außentiefe: 460mm· Außenhöhe: 270mm· Außenbreite: 490mm· Rahmen: Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
36 l
Tragfähigkeit:
30 kg
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Kippzylinderschloss
Innentiefe:
360 mm
Innenhöhe:
210 mm
Material:
X-ABS Kunststoff
Innenbreite:
470 mm
Marke:
PARAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,89*
€ 247,29*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 208,75*
€ 248,83*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 209,39*
€ 249,67*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 250,02*
5 Tage
125
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 252,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598044161
ab € 42,14*
Zubehör
Parat
596005551
ab € 18,31*
Zubehör
Parat
594003551
ab € 16,56*
Zubehör
Parat
591043551
ab € 31,81*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,54*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,45*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,86*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 25,18*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 21,14*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,17*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.