Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Innen-B470xT360xH210mm X-ABS Ku.36l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871941
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     689500171
EAN/GTIN:
     4006793002388
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · bis zu 50 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen · frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale · mit Wasserwaagen-Halterung sowie Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und Dokumentenfach im Kofferdeckel · bis zu 30 kg belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen · Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierungmit Kippzylinderschloss · Ausstattung: 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbarWeitere technische Eigenschaften:· Außentiefe: 460mm· Außenhöhe: 270mm· Außenbreite: 490mm· Rahmen: Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
36 l
Tragfähigkeit:
30 kg
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Kippzylinderschloss
Innentiefe:
360 mm
Innenhöhe:
210 mm
Material:
X-ABS Kunststoff
Innenbreite:
470 mm
Marke:
PARAT
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,03*
€ 243,29*
Lager 1498
32
Frei Haus
ab € 207,62*
€ 244,73*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 245,53*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 210,47*
€ 245,86*
5 Tage
125
Frei Haus
ab € 202,43*
€ 248,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598044161
ab € 42,39*
Zubehör
Parat
596005551
ab € 18,33*
Zubehör
Parat
594003551
ab € 16,48*
Zubehör
Parat
591043551
ab € 31,75*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,52*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,44*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,86*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 24,82*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,83*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,16*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.