Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ N D.10,2mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000861795
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861795
EAN/GTIN:
     4015448677697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,16mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, spiralbohrer din 1897 10,2mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,94*
3 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 6,98*
1 Tag
11
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,48*
€ 7,09*
4 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,0765*
€ 7,7565*
Lager 2478
15
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,38*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Kartonage
ab 45 Kartonagen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861796
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000861794
ab € 3,48*
Ähnlich
PROMAT
4000861787
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000861789
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000861788
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861791
ab € 2,48*
Ähnlich
PROMAT
4000861790
ab € 2,36*
Ähnlich
PROMAT
4000861793
ab € 3,24*
Ähnlich
PROMAT
4000861792
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.