Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ N D.8,5mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000860087
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860087
EAN/GTIN:
     4015448514732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,21mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, kurzbohrer 8,5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,04*
3 Tage
120
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,05*
4 Tage
160
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,43*
3 Tage
160
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,57*
Lager 2478
160
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,58*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860056
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000860059
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000860068
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.