Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000860070 Herst.-Nr.: 4000860070 EAN/GTIN: 4015448514701 |
| | |
|
| | |
| HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,18mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, kurzbohrer 7 mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,33* | € 2,04* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,47* | € 2,05* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,51* | € 2,11* | | | | Lager 2478 | | | | 45 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,60* | € 2,26* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,50* | ab € 1,61* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 45 Boxen ( entspricht € 101,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|