| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000851182 Herst.-Nr.: HT2110 EAN/GTIN: 7290005390913 |
| |
|
| | |
| mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung am Magnetfuß · besonders geeignet für enge und schwer erreichbare Stellen · abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzklemmung · Messuhraufnahme Ø 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Magnetfußhöhe: 35mm· Magnetfußtiefe: 40mm· Magnetfußbreite: 30mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstativ ibt, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,12* | € 99,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,92* | € 99,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 84,55* | € 99,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,33* | € 100,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,95* | € 102,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|