| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000851184 Herst.-Nr.: HT4310 EAN/GTIN: 7290005391026 |
| |
|
| | |
| mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung am Magnetfuß · besonders geeignet für enge und schwer erreichbare Stellen · abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzklemmung · Messuhraufnahme Ø 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Magnetfußhöhe: 55mm · Magnetfußtiefe: 60mm · Magnetfußbreite: 50mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstativ ibt, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,70* | € 151,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 131,70* | € 151,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 131,98* | € 152,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 131,82* | € 152,30* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 135,94* | € 162,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|