| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000851073 Herst.-Nr.: 980500 EAN/GTIN: 4015448560326 |
| |
|
| | |
| digital · Aluminium · mit auswechselbaren und verschiebbaren Messschnäbeln · mit Messerspitzen · extra großes Display · Messschiene mit oxyd-beschichteter Oberfläche · optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung · linker Messschnabel ist verschiebbar · problemloser Wechsel der Messschnäbel durch den Anwender möglichFunktion: Ein-/ Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder StelleLochmaßansatz für Innenmessungen = 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· Gewicht: 600g· Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstattmessschieber 500mm dig.promat, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Leichtbau-Werkstatt-Messschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,45* | € 348,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 297,02* | € 350,07* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,39* | € 350,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|