Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera micro CA-350 3,5 Zoll 640x480 17mm LED 4 Kabel-L.900mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829775
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     55903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
mit Aufzeichnungsmöglichkeit von Bildern und Filmen · leichte und kompakte Bauweise · bestens geeignet für Kontrolle schwer zugänglicher/einsehbarer Stellen · wie z. B. Boiler- und Versorgungsleitungen, Motoren- und Maschinenteile, die nur durch kleine Öffnungen zu erreichen sind Technische Daten:Kabellänge: 90 cm (erweiterbar bis zu 9 m mit optionalen Verlängerungen)Kamerakopf: Aluminium 17mm Ø (Kamerakopf und Kabel bis 3 Meter wasserdicht) Beleuchtung: 4 einstellbare LEDs Bilddrehung: 4 x 90° (360°) Sichtweite: 10 mm bis ~Sichtfeld: 72°Fotoformat: Auflösung 640 x 480 JPEGVideoformat: MP4 - Auflösung (320 x 240) Bildrate: bis zu 30 FPSTV-Ausgang: PAL / NTSC - wählbarInterner Speicher: 235 MB Externer Speicher: SD Karte max. 32GB (8GB SD card im Lieferumfang) Datenausgang: USB-Datenkabel und SD KarteStromversorgung: 12 V Li-Ionen Akku Gewicht: 2,5 kg (inkl. Akku)Audio Rekorder: ja, integriert (inkl. Headset)Zubehör: Haken, Magnet und Spiegel (inkl.)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,9kg· Speichermedium: SD-Karte· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,81*
€ 527,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 481,47*
€ 529,88*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 487,38*
€ 532,31*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 491,33*
€ 540,84*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 502,12*
€ 550,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,71*
€ 616,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,69*
€ 616,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,29*
€ 604,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 508,28*
€ 604,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,82*
€ 595,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 500,81*
€ 595,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,38*
€ 579,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
40043
ab € 93,58*
Ähnlich
RIDGID
40003
ab € 4.654,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.