Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 760+ Set aktive/passive Prüfung/auch Schweißgerät 1 Set BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000828958
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050335
EAN/GTIN:
     4014651503359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
zur Prüfung gemäß VDE 0701-0702, VDE 0751-1 (Medizin-Geräte) und VDE 0544-4 (DIN EN 60974-4) (Schweißgeräte)Anwendung:zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten· großes 7-Zoll-Touchscreen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen· automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, Messwertspeicher · komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar· Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot· kostenlose Updates· akkugestützte Bedienoberfläche, z.B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglichMessungen:Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm · Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar · Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm · Prüfstrom 600 mA/10A · Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA · Differenz-/Ersatz-/Verbraucher-/Leistungs-/alternative/ direkte Messung · Funktionstest V/A/W im True RMS Verfahren · Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+ · Anschluss für externe Messadapter · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · weitere Messadapter optional erhältlich · Prüfen von Verlängerungsleitungen · Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises · Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF · Aktive/Passive PrüfungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 330mm· Länge: 405mm· Gewicht: 6kg· Höhe: 165mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.026,65*
€ 2.130,62*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.078,65*
€ 2.131,03*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.078,65*
€ 2.131,03*
€ 4,90*
ab € 2.103,24*
€ 2.155,88*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 2.165,95*
€ 2.224,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,48*
€ 2.647,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,53*
€ 2.630,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.210,52*
€ 2.630,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,46*
€ 2.597,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.182,45*
€ 2.597,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,96*
€ 2.577,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.165,95*
€ 2.577,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 458,09*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,43*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,78*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,88*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 32,05*
Ähnlich
Benning
050333
ab € 1.708,47*
Ähnlich
Benning
050334
ab € 1.696,40*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 78,36*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,26*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.438,97*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.