Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000821189 Herst.-Nr.: 4000821189 EAN/GTIN: 4015448682448 |
| |
|
| | |
| 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-VollzähligkeitskontrolleWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 10°· Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 ? | Antrieb mm: | 12,5 mm | Anzahl Zähne: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/2" 27 teilig, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,63* | € 82,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,91* | € 82,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 66,73275* | € 82,81275* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,91* | € 89,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,74* | € 102,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|