Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Paint Pro 5 Füllinhalt 5l 3bar FKM G.1,7kg GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000818836
Herst.-Nr.:
     000105.0000
EAN/GTIN:
     4046436020584
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
5 l · zur Ausbringung von lösungsmittelfreien Medien · ölfest · ein robuster Helfer, der für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren · dank seiner umfangreichen Ausstattung bietet das 5 L fassende Modell PaintPro 5 ein Maximum an Komfort und Sicherheit - ein verstärktes Kunststoff-Sprührohr inklusive einer Messing-Flachstrahldüse mit einem Sprühwinkel von 90°, ein Fußring für einen sicheren Stand, eine Hochleistungspumpe sowie ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar garantierten ein stets hervorragendes Arbeitsergebnis · Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM · Messing-Flachstrahldüse · max. Betriebsdruck 3 bar · verstärkte Kunststofflanze · leistungsstarke DruckpumpeWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 33,17*
€ 43,53*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 33,13*
€ 43,57*
5 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 32,91*
€ 43,61*
1
€ 4,00*
ab € 33,88*
€ 44,57*
Lager 2478
47
2
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
726797.0000
ab € 3,60*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728194.0000
ab € 8,14*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728411.0000
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.