Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietsetzgerät TAURUS® 1 Betriebsdruck 5-7bar GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000813117
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1457665
EAN/GTIN:
     4007081560009
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
zum Verarbeiten von Blindnieten bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und aus Alu/Stahl bis 4 mm Ø max. Dorn-Ø 2,5 mm · abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne · Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriertWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchanschluss-Ø: 1/4″· Ausführung: pneumatisch / hydraulisch· Gesamtlänge: ca. 293mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, Standard-Blindniete, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, standard-blindniete al/a2, Blindnietsetzgeräte, Pneumatisch hydraulisches Blindnietmutternsetzgerät, Pneumatisch hydraulisches Blindnietsetzgerät
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 658,69*
€ 697,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 665,36*
€ 704,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,87*
€ 719,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 665,14*
€ 727,02*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 768,21*
€ 813,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,43*
€ 967,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,28*
€ 955,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 803,27*
€ 955,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,17*
€ 934,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 785,16*
€ 934,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,78*
€ 920,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 773,77*
€ 920,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,21*
€ 914,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 13,86*
Zubehör
SFS Group
1434173
ab € 20,27*
Zubehör
SFS Group
1435538
ab € 370,55*
Zubehör
SFS Group
1436394
ab € 17,88*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.550,17*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,97*
Zubehör
SFS Group
1457864
ab € 32,32*
Zubehör
SFS Group
1435479
ab € 71,48*
Zubehör
SFS Group
1458001
ab € 562,49*
Zubehör
SFS Group
1567289
ab € 48,94*
Zubehör
SFS Group
1457744
ab € 21,35*
Zubehör
SFS Group
1457705
ab € 497,54*
Zubehör
SFS Group
1464347
ab € 1.139,71*
Zubehör
SFS Group
1464345
ab € 201,85*
Zubehör
SFS Group
1464346
ab € 231,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.