Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAURUS 1
TAURUS 1
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081560009
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457665
EAN/GTIN:
     4007081560009
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 1 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und bis 4 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm). Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 1,0 ltr. pro Niet Setzkraft: 5.500 N bei 6 bar Gerätehub: 15 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/18, 17/20 und 17/22, Montageschlüssel SW12/14, SW14/17, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip - Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung - Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung - Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht - Schneller Arbeitszyklus - Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus - Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung - Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne - Eine Ausführung für alle Abmessungen - Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie - Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes - Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung - Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Ausgewogene Schwerpunktlage - Vibrationsarm und schallgedämpft - Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser - Überdruckventil vermeidet Überlastung - Sehr geringer Rückstoß - Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1300 g
Gerätehub:
15 mm
Luftverbrauch pro Niet:
1,0 l
Setzkraft:
4200 N
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, Standard-Blindniete, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, standard-blindniete al/a2, Nietwerkzeug|Blindnietpistole|Blindnietwerkzeug|pneumatisch hydraulisch|Blindnietgerät|Nietgerät|Taurus
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 659,07*
€ 695,73*
€ 4,90*
ab € 675,97*
€ 715,67*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,09*
€ 717,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 668,10*
€ 724,38*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 694,36*
€ 733,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,32*
€ 853,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,35*
€ 844,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,50*
€ 813,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,09*
€ 805,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 13,80*
Zubehör
SFS Group
1434173
ab € 20,32*
Zubehör
SFS Group
1435538
ab € 368,79*
Zubehör
SFS Group
1436394
ab € 17,94*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.551,65*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,96*
Zubehör
SFS Group
1457864
ab € 32,23*
Zubehör
SFS Group
1435479
ab € 72,17*
Zubehör
SFS Group
1458001
ab € 565,03*
Zubehör
SFS Group
1567289
ab € 49,16*
Zubehör
SFS Group
1457744
ab € 21,41*
Zubehör
SFS Group
1457705
ab € 499,44*
Zubehör
SFS Group
1464347
ab € 1.143,62*
Zubehör
SFS Group
1464345
ab € 202,30*
Zubehör
SFS Group
1464346
ab € 229,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.