Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietpistole Taurus 1Blindnietpistole Taurus 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietpistole Taurus 1Blindnietpistole Taurus 1
Gesipa Blindnietpistole Taurus 1Blindnietpistole Taurus 1
Gesipa Blindnietpistole Taurus 1Blindnietpistole Taurus 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p946202
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081560009
EAN/GTIN:
     4007081560009
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole TAURUS 1  

Schlauchanschluss 6 mm Ø (1/4") 
Vibrationsarm und schallgedämpft 
Überdruckventil zur Vermeidung von Überbelastung 
Greifmechanismus mit zwangsgeführten Greifbacken und pneumatischer Anpressung 
Geringer Luftverbrauch durch Zweifachnutzung der Luft zum Setzen und Absaugen des Restdornes 
Dornauffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung und drehbarem Luftabweiser 
Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten 
Arbeitsbereich 2,4 bis 3,2 mm Ø für alle Werkstoffe und bis 4 mm Ø für Alu/Stahl 
Maximaler Dorn-Ø 2,5 mm 

Lieferumfang:

Mit 3 Mundstücken 17/18; 17/24; 17/27; Flasche Hydrauliköl 100 ml und Öl-Nachfüllbehälter.
Weitere Informationen:
Luftverbrauch pro Hub (min.):
1 l
Gewicht ohne Akkupack:
1,3
Gerätehub:
15 mm
Hersteller:
Gesipa
Gewicht:
1,3
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Setzkraft:
5500 N
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 653,89*
€ 701,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 677,48*
€ 721,78*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,65*
€ 723,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 665,76*
€ 730,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 693,05*
€ 739,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,78*
€ 858,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,52*
€ 850,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,08*
€ 827,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,69*
€ 814,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,48*
€ 806,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 13,86*
Zubehör
SFS Group
1434173
ab € 20,21*
Zubehör
SFS Group
1435538
ab € 370,27*
Zubehör
SFS Group
1436394
ab € 17,92*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.552,53*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,97*
Zubehör
SFS Group
1457864
ab € 32,28*
Zubehör
SFS Group
1435479
ab € 71,75*
Zubehör
SFS Group
1458001
ab € 564,10*
Zubehör
SFS Group
1567289
ab € 48,79*
Zubehör
SFS Group
1457744
ab € 21,44*
Zubehör
SFS Group
1457705
ab € 498,33*
Zubehör
SFS Group
1464347
ab € 1.142,06*
Zubehör
SFS Group
1464345
ab € 202,47*
Zubehör
SFS Group
1464346
ab € 229,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.