Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.160mm Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000811218
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 160
EAN/GTIN:
     4003773085928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
schneidet bis zu 40% leichter als Standard-Kabelscheren gleicher Länge · durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander · schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²) und massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm² · leichter, sauberer Schnitt ohne zu quetschen · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · Klemmschutz · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · Spezial-Werkzeugstahl · Werkzeug brüniertWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 250g
Weitere Suchbegriffe: knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 160 mm, Kabelscheren, Schere
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 24,58*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 20,26*
€ 25,05*
1
€ 4,00*
ab € 21,23*
€ 26,02*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 26,23*
Lager 2478
29
2
Frei Haus
ab € 22,18*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.