Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000811004 Herst.-Nr.: 13 92 200 EAN/GTIN: 4003773075103 |
| | |
|
| | |
| für die Elektroinstallation · zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen · schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Querschnitt: 50mm² Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | 0,5-2,5 (AWG 1/0) mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Elektro-Installationszange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kabelschere 200 mm, kabelschere knipex, kabelschere, Abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,06* | € 38,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,55* | € 39,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,71* | € 39,38* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,21* | € 39,89* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,02* | € 44,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|