Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000794473 Herst.-Nr.: 16 30 135 SB EAN/GTIN: 4003773033349 |
| | |
|
| | |
| zum Abmanteln von Rundkabel aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE · selbstspannender Festhaltebügel · mit Schnitttiefeneinstellung per Rändelmutter · drehbarer Griffkörper für Umfangs- und Längsschnitt · Wendelschnitt für längere Abmantelungen · auswechselbare Klinge · mit Öffnungsfeder · Gehäuse: Kunststoff, schlagfestWeitere technische Eigenschaften:· Feder: mit Öffnungsfeder· Gewicht: 120g· Griffart: schlagfestes Kunststoffgehäuse Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Ø: | 6,0 - 29,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelmutter ohne Norm, abisoliermesser knipex, abisolier messer, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,88* | € 38,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,84* | € 39,01* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,73* | € 39,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,52* | € 39,91* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,63* | € 43,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|