Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.M marine OCEAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000380055
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     010103
EAN/GTIN:
     5705332024018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständigWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose m marine, regenbundhose, regenhose ocean, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.