Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille T-Spex 8114 EN 166 EN 170 Rahmen schwarz/grün,Scheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370381
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     8114
EAN/GTIN:
     4059276054282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
EN 166, EN 170 · mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · extrem großes Sichtfeld · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort (Hartekomponente/Weichekomponente) – die Weichekomponente passt sich jedem Gesichtsverlauf individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz · geeignet für Brillenträger ·Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 96g
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
110
8
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 10,74*
2 Tage
200
6
€ 4,99*
ab € 7,55*
€ 11,20*
6 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 11,39*
2 Tage
110
1
€ 6,95*
ab € 7,66*
€ 11,39*
4 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 85,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8111
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.