Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370381 Herst.-Nr.: 8114 EAN/GTIN: 4059276054282 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 · mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · extrem großes Sichtfeld · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort (Hartekomponente/Weichekomponente) – die Weichekomponente passt sich jedem Gesichtsverlauf individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz · geeignet für Brillenträger ·Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 96g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1 2-BT-K N | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet fü | Norm: | EN 166 EN 170 | Marke: | PRO FIT | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,64* | € 10,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,58* | € 11,17* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,50* | € 11,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,64* | € 11,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,69* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|