Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370380 Herst.-Nr.: 9930 EAN/GTIN: 4059276054343 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 · OTG · Einscheibenbrille mit großer Panoramascheibe · extrem großes Sichtfeld · beschlagfrei · guter Sitz durch ergonomisch geformter Bügel · 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion · passt sich jeder Kopfform an und erhöht den Tragekomfort · integrierter weicher Stirnschutz für mehr Komfort · weiches Kissendesign an der Schläfe für eine bequeme PassformWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 51g Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Überbrillen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 4,33* | € 6,51* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,60* | € 6,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,59* | € 7,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,58* | € 7,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,85* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|