Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz SAFELINE V Stöpsel austauschbar EN 352-2 SNR=24 dB PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370293
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370293
EAN/GTIN:
     4015448691297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar · EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: auf SB-Karte· L-Wert: 19dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 20dB· H-Wert: 26dB· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel gehörschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
585
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,30*
4 Tage
351
1
€ 5,59*
ab € 2,16*
€ 3,32*
4 Tage
438
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,35*
5 Tage
585
1
€ 8,90*
ab € 2,219*
€ 3,409*
Lager 2478
586
30
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 113,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000370294
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.