Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-160814 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448691297 |
| | |
|
| | |
| sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar · EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: auf SB-Karte· L-Wert: 19dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 20dB· H-Wert: 26dB· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | PROMAT | SNR: | 24 dB | Material: | Polycarbonat | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügel gehörschutz, Ohrenschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, 4000370293 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,05* | € 3,28* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,17* | € 3,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,20* | € 3,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,229* | € 3,389* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,33* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|