| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000369600 Herst.-Nr.: 26.00.075 EAN/GTIN: 4052469006402 |
| | | |
|
| | |
| Typ l,ll,lll R · für den Einsatz in der Industrie, auf Verkehrs- und Wasseroberflächen · zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen und anderen kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten - ohne Aufnahme von Wasser · 1 kg CorkSorb bindet bis zu 4,8 l Öl · nachhaltig und umweltfreundlich, da zu 100 % aus Kork, einem natürlich nachwachsenden Rohstoff · DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 55255538Weitere technische Eigenschaften:· Typ: l,ll,lllR· Saugleistung max.: 36,72 (pro Sack)l· Material: Kork· Gebinde: Sack |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,56* | € 31,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,63* | € 31,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,29* | € 32,78* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,68* | € 33,42* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,79* | € 33,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|