Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW 26.00.075 Ölbindemittel CorkSorb Inhalt 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAW 26.00.075 Ölbindemittel CorkSorb Inhalt 75 l
RAW 26.00.075 Ölbindemittel CorkSorb Inhalt 75 l
RAW 26.00.075 Ölbindemittel CorkSorb Inhalt 75 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250674
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     2600075
EAN/GTIN:
     4052469006402
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Ölbindemittel CorkSorb Inh.75l RAW Für den Einsatz in der Industrie, auf festen Untergründen und Wasseroberflächen · zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen und anderen kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten - ohne Aufnahme von Wasser · 1 kg CorkSorb bindet bis zu 3,7 l Öl · nachhaltig und umweltfreundlich, da zu 100 % aus Kork, einem natürlich nachwachsenden RohstoffWeitere technische Eigenschaften:· Saugleistung max.: 19 (pro Sack)l· Material: Kork· Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
eClassID:
30060102
HerstellerNr:
2600075
Werksnummer:
4000369600
Länge netto mm:
950,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
4,860000
Gewicht brutto Kg:
4,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Inhalt 75 l
Produktart:
Ölbindemittel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 23,47*
€ 30,32*
2 Tage
97
1
€ 5,50*
ab € 23,48*
€ 30,36*
2 Tage
68
1
€ 5,59*
ab € 23,56*
€ 30,47*
4 Tage
97
1
€ 4,99*
ab € 25,17*
€ 32,32*
Lager 1955
97
1
€ 5,99*
ab € 25,66*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.