| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000369600 Herst.-Nr.: 26.00.075 EAN/GTIN: 4052469006402 |
| | |
|
| | |
| Für den Einsatz in der Industrie, auf festen Untergründen und Wasseroberflächen · zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen und anderen kohlenwasserstoff-basierten Flüssigkeiten - ohne Aufnahme von Wasser · 1 kg CorkSorb bindet bis zu 3,7 l Öl · nachhaltig und umweltfreundlich, da zu 100 % aus Kork, einem natürlich nachwachsenden Rohstoff Weitere technische Eigenschaften: · Saugleistung max.: 19 (pro Sack)l · Material: Kork · Gebinde: Sack Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 l | Schüttgewicht: | ca. 68 g/l | Marke: | RAW | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,47* | € 30,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,48* | € 30,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 23,56* | € 30,47* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,17* | € 32,32* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,65* | € 32,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|