Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Wasserfest/Super 3 10kg EN 204: D3 Eimer PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353776
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3SN / 44220
EAN/GTIN:
     4015000840644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Premium-PVAC-Leim, wasserfest nach DIN EN 204 D3 · Wärmestandfestigkeit nach Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · Verleimung von Fenster und TürenWeitere technische Eigenschaften:· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 10Min.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 4,95*
ab € 62,49*
€ 81,61*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 82,02*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 68,8551*
€ 83,8651*
2 Tage
15
€ 52,95*
ab € 73,41*
€ 88,93*
Lager 2478
57
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 115,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 6,927* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.