Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 120g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353755
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN15 / 1680338
EAN/GTIN:
     4015000088732
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,74*
1 Tag
146
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,04*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,27*
€ 4,61*
1 Tag
98
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 4,62*
Lager 2478
98
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.