| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000349701 Herst.-Nr.: 1106450414 EAN/GTIN: 4038127407606 |
| | | |
|
| | |
| transparent · für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile · medienbeständig · sehr gute Kunststoffverträglichkeit · kein Austrocknen oder Ausbluten · geruchs- und geschmacksneutral · haftstark · vielseitig einsetzbares Silikonfett · MOSH/MOAH-frei · NSF H1 Reg.-Nr. 124381 · Einsatztemperatur: -40 °C bis +200 °C · NLGI-Klasse: 3Weitere technische Eigenschaften:· Zulassung: NSF H1 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungsfett, oks schmierfett, Fette, Lebensmittelfette, Mehrzweckfette, NSF H1, OKS, OKS 1110, Schmierstoff, Schmierstoffe, Silikonfette |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,30* | € 16,49* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,40* | € 16,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 14,33* | € 18,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,82* | € 19,09* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,2015* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|