| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00177728 Herst.-Nr.: OKS 1110 80ml Tube EAN/GTIN: 4038127407606 |
| | |
|
| | |
| OKS 1110 ist ein haftstarkes, transparentes Silikonfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. ▪ NSF H1 registriert ▪ Geruchs- und Geschmacksneutral ▪ Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren ▪ Voll EPDM verträglich ▪ Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten ▪ Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol ▪ MOSH/MOAH frei ▪ Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen und für Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren ▪ Schmierung von O-Ringen und Gummiabdichtungen bei Montage und im Betrieb ▪ Schmierung von Kunststoffteilen Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +200°C | Farbe: | transparent | Freigabe: | OKS 1110: NSF H1 Reg.-Nr. 124381 / Bierschaumvertr | Gebindebezeichnung: | Tube | Inhalt: | 80 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Multi-Silikonfett, NLGI 3 | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,29* | € 16,98* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,42* | € 17,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 14,29* | € 19,18* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,93* | € 19,90* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,19* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,18663* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|