Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM Industrie- u.Vielzweckschlauch L.40m ID 13mm AD 20mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000310024
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000310024
EAN/GTIN:
     4015448757870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Made in GermanyFestigkeitsträger: Textileinlagen gewendeltDecke: EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständigSeele: EPDM schwarz mit guter ChemikalienbeständigkeitTemperaturbereich: -40 bis +100 °CElektrischer Widerstand: REinsatzbereiche: kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Schlauch für Reinigung, Bewässerung, Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50mm· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Mehrzweckschläuche, Vielzweckschläuche, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 2,94*
4 Tage
3270
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,95*
4 Tage
2616
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,42*
€ 2,99*
6 Tage
4440
40
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,12*
Lager 2478
4440
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,77*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Kartonage
ab 360 Kartonagen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Kartonage
ab 1200 Kartonagen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,06* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,85*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80101SB
ab € 1,76*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,68*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,38*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.