Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.13mm IG 3/4 Zoll


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300140
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0423341
EAN/GTIN:
     4019305347501
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung bevo
schlauchverschraubung
reduziert · Messing · Überwurfmutter IG mit Schlauchtülle · flachdichtend · 2 teilig
Weitere Informationen:
Anschluss:
3/4 ″
Schlauchgröße:
13 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Innengewinde:
3/4 ″
Material:
Messing
Innengewinde mm:
24,66 mm
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,13*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,85*
€ 1,15*
24 Tage
nicht lagernd
70
pro Box
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,19*
59 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,23*
62 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,36*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0420400
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.