Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM Industrie- u.Vielzweckschlauch L.40m ID 13mm AD 20mm PROMAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000310024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000310024
EAN/GTIN:
     4015448757870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Made in GermanyFestigkeitsträger: Textileinlagen gewendeltDecke: EPDM schwarz, glatt extrudiert, ozon- und witterungsbeständigSeele: EPDM schwarz mit guter ChemikalienbeständigkeitTemperaturbereich: -40 bis +100 °CElektrischer Widerstand: REinsatzbereiche: kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Schlauch für Reinigung, Bewässerung, Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50mm· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Elektrische Leitfähigkeit:
R10^6 Ω/Leitung
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
PROMAT
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Mehrzweckschläuche, PROMAT Schlauch, Vielzweckschläuche, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 2,92*
Lager 1690
3150
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,93*
1 Tag
2940
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,43*
€ 2,98*
5 Tage
4200
40
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,11*
3 Tage
4200
40
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,72*
€ 3,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,82*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80101SB
ab € 1,75*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,67*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,31*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.