Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.540mm Gerade 3m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-173900442843
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 334,53*
€ 413,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,33*
€ 428,69*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 368,812*
€ 429,092*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,42*
€ 458,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,38*
€ 459,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,07*
€ 533,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,73*
€ 506,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 144,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 227,76*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 210,424*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 252,04*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 385,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 348,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 184,90*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 296,72*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 272,076*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 328,08*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 509,50*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 454,054*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 228,28*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,10*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 325,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.