Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.540mm Gerade 3m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442843
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Größe:
Gerade 3 m
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 334,07*
€ 413,59*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,25*
€ 428,14*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 369,382*
€ 428,522*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,61*
€ 456,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,45*
€ 458,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,14*
€ 509,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 417,32*
€ 496,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 401,73*
€ 478,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 401,72*
€ 478,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 401,71*
€ 478,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 401,70*
€ 478,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 145,01*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 228,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 211,654*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 252,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 388,38*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 344,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 184,38*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,09*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 273,986*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 326,22*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 508,38*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 455,084*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 229,74*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,52*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 326,214*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.