| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000550001 Herst.-Nr.: 2000003 EAN/GTIN: 4054773029658 |
| |
|
| | |
| flache LED Einbauspotleuchte · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F · Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000 550 088 leuchtet sie kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchte 12v, Leuchten, Möbelbeleuchtung, Möbellampen, Möbelleuchten, Möbellicht |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,96* | € 19,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,20* | € 19,96* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,22* | € 20,88* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,35* | € 21,62* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,24* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 83,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|